Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Savon mousse Pour distributeur SKIN
Pour un nettoyage doux et efficace en cas de contamination légère. Pour les systèmes de distribution Skin-Line 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Avec de la glycérine nourrissante pour la peau
- Légèrement parfumé
- Sans savon ni alcalis
- pH neutre pour la peau
- Très économique par rapport aux lotions lavantes
Le produit peut être conservé dans son emballage d'origine à température ambiante pendant au moins 30 mois (à compter de la date de fabrication). La PAO (période après ouverture) est indiquée sur l'emballage. La mousse nettoyante pour les mains Würth est soumise à la réglementation sur les cosmétiques et non à la loi allemande sur les produits chimiques (ChemG) ou à l'ordonnance allemande sur les substances dangereuses (GefStoffV). La tolérance cutanée de la mousse nettoyante pour les mains Würth a été soigneusement testée et approuvée.
Pour un nettoyage en profondeur et en douceur de la peau présentant une contamination légère. Convient également au lavage fréquent des mains.
Appliquer la mousse nettoyante pour les mains sur une peau sèche. Puis laver à nouveau avec une petite quantité d'eau. Rincer les mains abondamment à l'eau et sécher soigneusement. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau chaude.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!