Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Avec empreinte et surplat à partir de la taille M8
Collier articulé pliant standard avec fermeture rapide exclusive pour une pose sûre et rapide
Profil en C avec diverses options de montage et nombreux composants du système
Produit d'étanchéité universel pour raccords filetés en métal ou en plastique
Support mural zingué pour le montage de tuyauterie, d'ensembles et plus encore
Systemfix 41 est disponible dans les dimensions suivantes : M6 (sans pré-installation), M8, M10 et M12.
Permet d'étanchéifier les raccords filetés
Collier poire Tipp® VDS pour la fixation des conduites d'extincteur automatique dans les systèmes d'extinction d'incendie à base d'eau, conformément aux directives VdS
Socle VARIFIX®
Coude universel FLEXEN® avec technologie auto-étanche
Joint pour mousseur
Support W-SL U80
Système de remplissage de vase
Siphon universel
Entretoise Hexagonal, acier zingué