Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Sangle d'arrimage avec boucle à came monobloc
Sangle d'arrimage avec boucle à came monobloc - 1
Sangle d'arrimage avec boucle à came monobloc - 2
Sangle d'arrimage avec boucle à came monobloc - 3
Sangle d'arrimage avec boucle à came monobloc - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sangle d'arrimage avec boucle à came monobloc

Pour les petites et moyennes charges

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Répartition optimale de la pression et de la force au moyen d'un serre-joint à sangle fabriqué dans un procédé de moulage sous pression

  • Convient également au regroupement de tuyaux libres, entre autres
Homologation

Conforme à la norme EN 12195-2



Certifié GS

Indication

La couleur des sangles d'arrimage à cliquet n'est pas résistante à 100 %

Domaine d'application