Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
11 article(s) avec 18 versions trouvées
Avec œillet darrimage pour profilé Airline
Convient pour une capacité de charge jusquà 300 daN
Pour la fixation et larrimage des charges
Sangle darrimage à cliquet pour la fixation et larrimage de charges
Pour diverses tâches de transport
Pour barre darrimage à tige
Arrimage avec retenue en aluminium pour profilé Airline
Une solution rapide et pratique pour enrouler et stocker des sangles darrimage
Sangle darrimage et de tension à cliquet pour la fixation et larrimage de charges selon la norme EN 12195-2
Pour maintenir des charges de taille légère
Pour larrimage de la charge entre les cadres de support
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Avec œillet d'arrimage pour profilé Airline
Convient pour une capacité de charge jusqu'à 300 daN
Pour la fixation et l'arrimage des charges
Sangle d'arrimage à cliquet pour la fixation et l'arrimage de charges
Pour barre d'arrimage à tige
Une solution rapide et pratique pour enrouler et stocker des sangles d'arrimage
Sangle d'arrimage et de tension à cliquet pour la fixation et l'arrimage de charges selon la norme EN 12195-2
Etau à mâchoires de 120 mm Avec mors prismatiques intégrés
La station électrique mobile 230 V
Boîte à outils
Base pivotante
Bloc de module VMBW03
Convertisseur de tension Pour allume-cigare
Batterie d'extension
Station de commutation US16 pour circuits 230V