Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sangle d'arrimage à cliquet, deux parties Avec pince pour hayon
Pour la fixation sûre de petites charges au hayon
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Peut également être utilisée en association avec des barres de maintien intermédiaires et des barres de serrage
- Arrimage rapide des marchandises et manipulation facile grâce au serrage automatique de la pince pour hayon
- Aucun point d'arrimage ni aucune barre d'arrimage requis
- Aucun endommagement du hayon grâce à la pince caoutchoutée
- Cliquet à pression
Conforme à la norme EN 12195-2
Homologation GS
Il est également possible de positionner les marchandises à sécuriser sur des tapis antidérapants
Pour l'arrimage de charges sur des véhicules à plateau ou des véhicules ayant un hayon suffisamment résistant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!