Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Sangle d'arrimage avec boucle à came, deux pièces Avec crochet en S, crochets rapprochés en J et loquet de sécurité
Sangle d'arrimage avec boucle à came, deux pièces Avec crochet en S,  crochets rapprochés en J et loquet de sécurité - 1
Sangle d'arrimage avec boucle à came, deux pièces Avec crochet en S,  crochets rapprochés en J et loquet de sécurité - 2
Sangle d'arrimage avec boucle à came, deux pièces Avec crochet en S,  crochets rapprochés en J et loquet de sécurité - 3
Sangle d'arrimage avec boucle à came, deux pièces Avec crochet en S,  crochets rapprochés en J et loquet de sécurité - 4
Sangle d'arrimage avec boucle à came, deux pièces Avec crochet en S,  crochets rapprochés en J et loquet de sécurité - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sangle d'arrimage avec boucle à came, deux pièces Avec crochet en S, crochets rapprochés en J et loquet de sécurité

Pour les petites et moyennes charges

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Répartition optimale de la pression et de la force au moyen d'un cliquet tendeur fabriqué dans un procédé de moulage sous pression

  • Aucun décrochage indésirable grâce au loquet de sécurité sur le crochet en J

  • Pas de rayures car les crochets en S sont dotés d'un revêtement PVC
Homologation

Conforme à la norme EN 12195-2



Certifié GS

Indication
  • Il est également possible de positionner les marchandises à sécuriser sur des tapis antidérapants

  • La couleur des sangles d'arrimage à cliquet n'est pas résistante à 100 %
Domaine d'application