Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sangle auto-agrippante
Sangle repositionnable à fermeture pour fixation et regroupement en faisceau
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Matériau auto-agrippant dense, de qualité supérieure, pour des assemblages solides
La sangle peut être tendue à l'aide de la boucle ; le tissu assure un maintien solide.
Ouvertures et fermetures répétées possibles
La sangle peut être utilisée plusieurs fois pour réduire les coûts.
Fermeture rapide et desserrage facile
- Fixation extrêmement rapide
- Les assemblages peuvent être facilement retirés car aucun adhésif n'est utilisé
- Le loquet se soulève manuellement pour une ouverture plus facile
Les surfaces ne sont pas endommagées
Ce ruban n'est pas adapté pour arrimer les objets pendant le transport.
- Pour regrouper et trier les câbles dans le secteur de l'électricité, sur les chantiers, pour la construction de stands d'exposition ou dans l'événementiel.
- Pour regrouper et fixer les éléments tels que les tuyaux, les équipements et les flexibles.
- Aide à la fixation pour les opérations de montage et de collage.
- Pour regrouper les rouleaux de ruban VKP ouverts.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!