Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sangle arrimage à cliquet, deux pièces, double crochet griffe avec serrure
Un système global pour des charges petites à moyennes dans tous les secteurs (par ex. le commerce et l'industrie)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Sûr
La serrure sur le double crochet griffe empêche le décrochage accidentel du point d'arrimage.
Conforme à la norme EN 12195-2
Certification GS
La couleur des sangles d'arrimage à cliquet n'est pas résistante à 100 %. L'utilisation sous une pluie constante peut légèrement ternir la couleur.
Pour la fixation de charges dans tous les secteurs (par ex. les fourgonnettes, l'agriculture, l'usinage du métal et l'industrie) afin de protéger les marchandises contre les dommages.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!