Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Sangle arrimage à cliquet double crochet à levier long
Sangle arrimage à cliquet double crochet à levier long - 1
Sangle arrimage à cliquet double crochet à levier long - 2
Sangle arrimage à cliquet double crochet à levier long - 3
Sangle arrimage à cliquet double crochet à levier long - 4
Sangle arrimage à cliquet double crochet à levier long - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sangle arrimage à cliquet double crochet à levier long

Sécurité certifiée GS, cliquet d'arrimage à crochet à griffe

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Pour les travaux en espaces confinés


Hauteur hors tout faible



Grande stabilité


  • Structure solide

  • 4 pignons de 20 dents chacun


Facile à desserrer sans appliquer de force importante, même avec une pré-tension élevée



Faible élongation < 5 %


Tissu polyester résistant



Réduction du nombre de sangles d'arrimage à cliquet nécessaires


Force de pré-tension 600 daN



Pas d'état de mise au rebut prématuré, d'usure prématurée en raison de l'étiquette intérieure

Homologation

conforme à la norme EN 12195-2



Homologuée GS

Indication
  • Une force de pré-tension supérieure à 600 daN exerce une pression plus importante sur le chargement et peut endommager les marchandises

  • Les sangles d'arrimage à cliquet avec sangles de couleur ne sont pas résistantes à 100 %. L'utilisation sous une pluie constante peut légèrement ternir la couleur.
Domaine d'application