Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sandow
Avec des crochets extra-larges pour fixer et ajouter des bâches
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Peut être utilisé individuellement ou en combinaison, pour une grande polyvalence et une utilisation universelle
- Grâce aux crochets extra-larges, l'outil expanseur peut également être fixé à des points où les crochets normaux sont trop petits, par exemple sur les attelages de remorque
- 400 N (norme du marché : 200 N)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!