Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Casque de protection SH 3000 MULTI Mips
Casque de protection ergonomique et multifonctionnel, adaptable individuellement, avec système de sécurité Mips
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Protection grâce au système de sécurité Mips
- Coque brevetée à faible friction permettant un mouvement de 10 à 15 mm dans plusieurs directions dans certains cas
- Réduit les forces de rotation agissant sur la tête
- Réduit le risque de lésions cérébrales, telles que : B. Commotions cérébrales
- Protège particulièrement contre les chutes d'objets avec un angle d'impact oblique en imitant le système de protection du cerveau
Vue libre vers le haut grâce à la visière courte du casque
Ameublement intérieur
- Adaptable individuellement
- Coque intérieure de casque EPS confortable
Bon ajustement et sécurité optimale
- Mentonnière 4 points de haute qualité
- Protection du cou rabattable, réglable en hauteur en continu
- Position de transport optimisée pour une meilleure ergonomie
Confort élevé
- Coque intérieure en polystyrène expansible avec coussin moelleux et ouvertures d'aération
- Faible poids
Réglage optimal et rapide de la largeur grâce au système de molette rotative
Bonne option de combinaison
- Des poches de 30 mm permettent la fixation de protections auditives
- 4 grands clips de maintien pour lampes LED ou lunettes pleine vision
Vérifié selon :
- EN 12492 (casque de travail en hauteur/casque d'alpinisme) – Charge de rupture de la jugulaire >500 N
- EN 397 (casque de sécurité industriel) - charge de rupture de la mentonnière 150-250 N (convient aux très basses températures, protège des projections de métal (MM = Molten Metal), bonne stabilité latérale (LD - déformation latérale))
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!