Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sac pour pneus PE recyclé
Le sac pour pneus protège de manière fiable le coffre et l'intérieur du véhicule de la saleté et de l'abrasion lors du transport des pneus
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
98 % PCR (déchets d'emballage recyclés)
- Chaque sac porte le logo Blue Angel, un éco-label renommé
- Il répond à des critères stricts et minimise l'impact environnemental
Film protecteur robuste et translucide
- Les rouleaux sont constitués d'un film protecteur résistant et étirable
- Il est également transparent de sorte que l'intérieur reste visible
- En même temps, il est suffisamment opaque pour masquer les détails
Noyau en carton pratique
- Avec un diamètre de noyau en carton de 50 mm, la manipulation est simple et efficace
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!