Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
La collection Business Line offre des fonctionnalités impressionnantes et un look exclusif. Le compagnon idéal pour les courts voyages ou les activités sportives. Matériaux de haute qualité et durables pour un confort maximal.
- Fermetures éclair verrouillables sur le compartiment principal, par exemple avec un verrou TSA
- A l'intérieur du compartiment principal se trouvent également 3 pochettes et une grande poche en maille avec fermeture éclair
- Poche latérale avec sac à chaussures intégré pouvant être agrandi si nécessaire
- Poche latérale supplémentaire avec grand compartiment et 2 poches en maille supplémentaires
- Poche avant pour un espace de rangement supplémentaire, par exemple pour des documents ou des objets similaires
- La bandoulière rembourrée peut être facilement retirée de la sacoche
- Deux poignées de transport ergonomiques de haute qualité
- 6 pieds en caoutchouc sur le dessous protègent le fond de la poche
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!