Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sac de premiers secours combiné DIN 13164:2022
Sac compact avec matériel de secours conforme à la norme DIN 13164:2022 avec triangle de signalisation européen
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Contenu de la livraison :
- 2 masques de type I DIN EN 14683
- 1 rouleau de pansements adhésifs DIN 13 019 - A, 5 x 2,5 cm
- 1 assortiment de pansements, 14 pièces, DIN 13 019
- 2 lingettes
- 1 sachet de pansements DIN 13 151 - K
- 2 sachets de pansements DIN 13 151 - M
- 1 sachet de pansements DIN 13 151 - G
- 1 bandage DIN 13 152 - A
- 3 bandages élastiques DIN 61 631 - MB - 8 rayonne/coton 8 cm x 4 m
- 2 bandages élastiques DIN 61 631 - MB - 6 rayonne/coton 6 cm x 4 m
- 3 compresses, 100 x 100 mm ; 1 x 2 pièces ; en papier conformément à la norme DIN 58953-2
- 1 bandage triangulaire DIN 13 168 - D
- 1 paire de ciseaux DIN 58 279 - A 145
- 1 couverture thermique or/argent 1 600 x 2 100 mm
- 4 grands gants en vinyle PVC sans couture
- 1 brochure de premiers soins en 6 langues
- 1 liste du contenu
Sac en nylon haute qualité avec revêtement hydrofuge et fermeture éclair sur trois côtés
Contenu conforme à la norme DIN 13164:2022 et triangle de signalisation européen
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!