Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sac d'ensemble Pour système de rangement ORSY®
Sac à outils s'adaptant parfaitement à l'intérieur du couvercle du système de rangement ORSY® 8.4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Compatible avec n'importe quel système de rangement ORSY® 8.4.
Installation flexible et rapide grâce au système de clip
Gain de place, protection, propreté et organisation
Nombreuses possibilités de rangement grâce aux poches de différentes tailles
- 2 poches de 328 x 60 mm
- 1 poche de 328 x 100 mm
- 3 poches de 328 x 40 mm
- 1 poche de 328 x 116 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!