Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sabot de charpente à ailes extérieures Combi 2,0mm
Suspension pour solive (orientée vers l'extérieur) standard monobloc universelle pour le raccord sous charge des solives en bois avec sections transversales standard au bois, au béton ou à l'acier.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Usage universel
- Ailettes orientées vers l'extérieur
- Tôle zinguée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275), env. 20 µm selon EN 10327:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Agrément technique européen ATE-09/0015
Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Raccord sous charge des solives en bois au bois, au béton ou à l'acier.
Fixations adaptées :
- Pointes d'ancrage annelées selon EN 14592 : 4,0 x 25–100 mm
- ASSY 3.0 Combi selon ATE 11/0190 : d = 10 mm
- Boulons selon les spécifications du fabricant : d = 10 mm
- Goujons recommandés pour ancrage dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250 ; WIT-UH 300
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!