Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sabot de charpente à ailes extérieures 2,0 mm 2 pièces
Suspension de solive flexible pour les poutres de taille intermédiaire et/ou les travaux de rénovation avec des largeurs de bois variables. Options de raccord bois/bois, bois/béton ou bois/acier pour les structures spéciales et les travaux de rénovation. Idéale pour le renforcement des structures existantes avec des sections transversales
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Réglage en largeur variable pour une plus grande souplesse
- Ailettes orientées vers l'extérieur.
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275), environ 20 µm, épaisseur 2,0 mm selon EN 10326:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Agrément technique européen ATE-09/0021
Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou. Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Pour assemblages bois sur bois, bois sur béton ou bois sur acier
Fixations adaptées :
- Pointes d'ancrage annelées selon EN 14592 : 4,0 x 40-100 mm
- Vis mixte ASSY 3.0 selon ATE 11/0190 : d = 10 mm
- Boulons selon les spécifications du fabricant : M10
- Goujons recommandés pour ancrage dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250 ; WIT-UH 300
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!