Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sabot de charpente à ailes extérieures (épaisseur 1,5 mm) monobloc
Suspension pour solive (orientée vers l'extérieur) économique et légère pour le raccord porteur des solives en bois au bois, au béton ou à l'acier. Idéal pour les sections transversales standard
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Poids réduit pour une manipulation aisée
Agrément technique européen ETA-08/0184
Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou. Les boulons supérieurs doivent être dotés d'une rondelle, conformément à la norme DIN EN ISO 7094.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Pour assemblages bois sur bois, bois sur béton ou bois sur acier
Fixations adaptées :
- Pointes d'ancrage annelées selon EN 14592 : 4,0 x 25-100 mm (fax, k ≥ 50 × 10-6 × ρk2 (N/mm²))
- Vis de suspension pour solive ASSY selon ATE 11/1090 : 5,0 x 25-50 mm
- Vis à bois selon EN 14592 : 5,0 x 25-50 mm
- Vis mixte ASSY 3.0 selon ATE 11/0190 : d = 10 mm
- Boulons selon les spécifications du fabricant : M10
- Goujons recommandés pour ancrage dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; W-VM 250
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!