Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoformeuse à tête plate Sheetite®
Acier zingué, crantage sous la tête, hexalobulaire (TXplus)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Raccord efficace des tôles (fines)
- Vissage direct
- Capacité optimisée grâce à la section transversale de la tige cylindrique
- Conception flexible pré-perforée
- Amélioration de la localisation des trous grâce à la pointe arrondie
- Faibles couples de taraudage
- Assemblage fiable
- Pas de découpe ou de traitement du filetage nécessaire
- Filetage autofreinant exempt de jeu
- Crantage sous la tête pour une meilleure résistance au dévissage
Pour une fixation sécurisée dans des tôles fines (allant jusqu'à environ 520 N/mm²)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!