Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils de centrage universel pour outil d'embrayage DAC 15 pièces
Permet également le centrage du disque d'embrayage sur les véhicules sans roulement de guidage dans le vilebrequin.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Deux éléments de serrage/centrage garantissent le centrage précis dans le disque d'embrayage sur le premier élément de serrage et le centrage précis dans le palier de guidage ou l'alésage du vilebrequin sur le deuxième élément de serrage
- Complément idéal de tous les kits d'outils d'accouplement SAC disponibles dans le commerce
- Particulièrement nécessaire pour les véhicules dépourvus de roulement de guidage dans le vilebrequin
- Nécessaire pour les véhicules dotés d'un diamètre intérieur de l'alésage du vilebrequin plus large que le diamètre intérieur du moyeu de disque d'embrayage
- La livraison comprend l'outil de centrage BMW pour les véhicules dotés d'un roulement de guidage situé dans la tige d'admission de la transmission (BMW E90, E91, E92, E93 (335i))
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!