Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban rétractable à froid
Pour scellement étanche permanent des joints bout à bout et des joints à manchon des conduits d'air, tuyaux à soudure spiralée pliés et tuyaux flexibles dans les circuits pneumatiques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Film en polyéthylène hautement flexible et adaptable
Pas de plis lors du montage
Le film supporte des charges mécaniques et résiste aux déchirures.
Les têtes de vis peuvent être couvertes sans difficulté
La partie adhésive est inodore et ne contient pas de solvants, de chlorohydrocarbures ou d'hydrocarbures aromatiques
Pas d'odeur désagréable lors de l'application ou lors des utilisations ultérieures des installations
Le ruban rétractable à froid résiste aux UV lorsqu'il est appliqué en double couche
Application extérieure possible
Pour le scellement étanche permanent des joints bout à bout et des joints à manchon des conduits d'air, tuyaux à soudure spiralée pliés et tuyaux flexibles dans les circuits pneumatiques.
Pour un collage puissant entre les tuyaux Aluflex et les tuyaux à soudure spiralée pliés sans raccord à vis.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!