Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban pour plâtre en PVC nervuré
Ruban de masquage pour protéger les surfaces lisses pendant les travaux de peinture, d'enduit et de vernissage, à l'intérieur et à l'extérieur. L'adhérence stable de la colle et du film support permet un retrait sans résidus.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Les rainures transversales sur le ruban adhésif permettent de déchirer le ruban facilement en laissant un bord net à un angle de 90°
- L'adhésif en caoutchouc naturel adhère très bien aux surfaces légèrement inégales
- L'adhérence stable de la colle et du film support permet un retrait sans résidus
La surface à couvrir doit être totalement sèche et exempte de poussière, de graisse et d'huile. Après utilisation (durée de collage max. : 6 semaines), le ruban doit être retiré à température ambiante (de +5 °C à +40 °C) en tirant dessus progressivement à un angle de 45° par rapport au bord de la surface peinte ou enduite. Sur la pierre naturelle, notamment le marbre, il peut entraîner une décoloration. Ne jamais exposer le côté adhésif à la lumière directe du soleil. Non adapté à un séchage au four.
Convient aux métaux lisses et aux surfaces planes et polies comme la plupart des plastiques, peintures et vernis
Compatibilité limitée sur les surfaces poreuses, poncées et rugueuses susceptibles d'absorber la colle sur le ruban ou de l'attaquer physiquement, comme les métaux poncés. En cas d'utilisation de peintures acryliques polyuréthanes à base d'eau, de peintures nitrocellulosiques présentant un taux de diluant élevé, d'autres substances chimiques agressives et de métaux non ferreux, comme le cuivre et l'aluminium, et de revêtements type eloxal et poudre, des essais préliminaires sont impératifs. Autrement, il risque d'y avoir des résidus.
Non compatible avec toute surface présentant une stabilité interne insuffisante, comme du vernis mal collé ou du bois vieilli
La compatibilité totale avec la surface ne peut être garantie qu'en effectuant des essais préliminaires pendant au moins 48 heures dans des conditions d'application correctes et en appliquant le produit correctement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!