Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban magnétique
Ruban en plastique flexible magnétique permanent pour des options de montage universelles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Forte aimantation pour un maintien optimal
- Réutilisable
- Ne raye pas et ne laisse pas de résidus d'adhésif
- Peut être utilisé dans une large plage de températures
- Facile à utiliser et à manipuler
- La longueur des bandes individuelles peut être déterminée individuellement et coupée à l'aide de ciseaux
- Ne pas utiliser comme apprêt pour les aimants.
- Eviter tout contact avec des aliments.
Pour aligner et fixer les composants par collage (par ex. garnitures décoratives), vissage (par ex. chevauchements de tôles avec vis autoformeuses), perçage (par ex. comme gabarit) Convient pour la fixation temporaire d'enseignes, dans la construction de salons et d'étalages, pour les travaux de masquage en association avec du papier approprié, comme protection de mâchoire de serrage pour les étaux, pour la fixation de moustiquaires, comme protection antidérapante pour les pièces en tôle empilées, pour accrocher des photos et autres objets de décoration. Egalement idéal pour fixer des objets non magnétiques sur des fonds métalliques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!