Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 1
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 2
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 3
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 4
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 5
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 6
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 7
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 8
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 9
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 10
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 11
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 12
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 13
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 14
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 15
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 16
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 17
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 18
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 19
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 20
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 21
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 22

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300

Bande couvre joint pour fenêtres adhésive sur toute sa surface, pour une étanchéification rapide et simple des joints intérieurs.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Etanchéification des joints rapide et simple


  • Colle sur toute la surface du côté maçonnerie et papier adhésif sur le côté cadre de fenêtre

  • La position du ruban peut être corrigée peu de temps après le collage, car l'adhérence maximale se développe au fil du temps

  • Peut être utilisé pour diverses applications grâce aux fentes de séparation du film


Excellent pouvoir adhésif sur le long terme



Peut être enduit



Propriétés d'étanchéité testées


  • La face interne est plus résistante à la diffusion de vapeur que la face externe

  • Conforme aux exigences d'installation RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Association de qualité pour les fenêtres et les portes)
Indication

A partir d'une température de surface inférieure à +5 °C et/ou sur les surfaces minérales et hautement absorbantes, utiliser un primaire en spray ou un primaire butyle/bitume.