Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Stock jauge de profondeur de précision
Outil de précision pour un alignement et un réglage précis des pièces des machines.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- En acier feuillard poli blanc trempé
- L'épaisseur du feuillard est marquée tous les 200 mm
- Dans une boîte en plastique avec un mécanisme pratique d'enroulement/de déroulement.
- Pour la fabrication des outils, il permet d'obtenir un alignement et un réglage précis des pièces des machines.
- Test précis des jeux de contact et des butées.
- Placé sous les outils pendant la production et le montage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!