Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ruban isolant auto-amalgamant
Ruban isolant auto-amalgamant - 1
Ruban isolant auto-amalgamant - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban isolant auto-amalgamant

Permet de sceller différents matériaux d'une manière étanche et imperméable à la vapeur d'eau. Convient à une utilisation dans divers secteurs, tels que l'industrie automobile et l'industrie électrique.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Haute résistance diélectrique


Le ruban est idéal pour l'isolation des câbles et des lignes électriques.



Hautement compatible avec le PE, le PVC, le butyle, le néoprène, etc.


Peut être utilisé dans divers secteurs, par ex. l'industrie automobile et le secteur de l'électricité



Haut degré d'élasticité


Le ruban se moule extrêmement bien sur le matériau support.

Indication
  • Les surfaces à sceller doivent être sèches et exemptes de poussière et de graisse.

  • Pour obtenir une adhérence parfaite et un joint étanche, enrouler le ruban en le serrant fermement autour du matériau à traiter puis faire chevaucher les deux extrémités du ruban.

  • Le ruban rétractable ne résiste aux UV que dans certains cas et doit par conséquent être protégé de la lumière directe du soleil.
Domaine d'application