Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ruban de masquage en tissu pour peintre
Ruban de masquage en tissu pour peintre - 1
Ruban de masquage en tissu pour peintre - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban de masquage en tissu pour peintre

Ruban adhésif toilé robuste avec une adhérence initiale et finale très élevée pour les travaux de couverture à moyen terme en intérieur et en extérieur. Très résistant aux intempéries grâce à son revêtement en PE et à sa colle au caoutchouc stabilisée aux UV.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Textile spécial de très haute qualité, très résistant


  • Le ruban assure une protection optimale des surfaces contre les dommages, par ex. lorsqu'on travaille avec une truelle

  • Dimensions particulièrement stables ; ne se déchire pas, même sur les surfaces rugueuses

  • Se déchire de manière nette à la main, dans la largeur et dans la longueur


Très résistant aux intempéries grâce à son revêtement en PE et à sa colle au caoutchouc stabilisée aux UV


L'expérience montre que le ruban peut être décollé de pratiquement toutes les surfaces dans un délai maximum de 3 semaines sans laisser de traces



Très haut niveau d'adhérence initiale et finale


  • Le ruban peut également être collé fermement à basses températures (jusqu'à -5 °C)

  • Excellente adhérence sur la plupart des surfaces utilisées dans le secteur de la construction, par ex. plâtre, bois, métal, pierre.
Indication
  • Ne pas appliquer sur des surfaces qui ont été traitées avec des nettoyants contenant du benzène ou d'autres substances qui dissolvent l'adhésif. Ne pas appliquer sur les surfaces très chaudes.

  • Pour garantir un retrait sans résidus, la durée d'utilisation maximum ne doit pas dépasser 3 semaines. La durée d'adhérence maximale peut varier en fonction de l'exposition à la lumière directe du soleil et de la saison.

  • Tenir compte de la température de surface des métaux en plein soleil. Effectuer un test sur une période de 48 heures sur cuivre ou acier inoxydable !

  • Le béton, le béton brut et les substrats de chape absorbent l'huile de la colle et les composants adhésifs peuvent s'accumuler dans les pores. Cet effet augmente avec le chauffage au sol ! Attention lors de l'utilisation !

  • Ne pas couvrir plus longtemps que nécessaire sur les fenêtres en PVC et les profilés pour volet roulant. Si nécessaire, retirer et réappliquer le couvercle !
Domaine d'application