Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de masquage en tissu de précision
Ruban en tissu spécial robuste pour les exigences les plus strictes en matière de masquage de protection
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Excellente adhérence en extérieur, même sur des surfaces rugueuses et irrégulières
- Fiabilité maximale en extérieur grâce à sa couche étanche
- Protège la surface de manière optimale grâce à un tissu robuste et résistant à l'abrasion
- Très bonne résistance aux UV jusqu'à deux mois
Colle acrylique pour un collage doux
- Retrait sans résidus sur de nombreuses surfaces
- Les bords particulièrement fins réduisent les coulures de peinture
Produit pouvant être déchiré facilement à la main
- Attendre que le ruban soit sec avant de le retirer.
- Ne convient pas à l'utilisation sur le carbone, le zinc, le plomb (y compris les peintures à base de plomb), le cuivre, les métaux anodisés, la pierre naturelle (marbre etc.) et le PVC vieilli ou altéré.
- Faire preuve de prudence avec les peintures contenant du zinc ou de l'oxyde de zinc, car des résidus peuvent être laissés.
- Sur des substrats "critiques" tels que le parquet, le stratifié, le linoléum ou d'autres surfaces qui seront visibles ultérieurement, des résidus de colle ou des fissures du matériau support ne peuvent pas être exclus.
Convient parfaitement aux travaux de masquage dans les applications de peinture, en particulier sur les surfaces délicates et lors du collage à l'extérieur, y compris sur les surfaces rugueuses, inégales et irrégulières. Convient également pour fixer du papier ou du film de masquage, des liasses, des emballages ou pour réparer du vinyle.
Les surfaces d'application doivent être propres, sèches et exemptes de graisse.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!