Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de masquage Soft Mask easy
Ruban d'étanchéité spécial autocollant avec mousse en polyester à pores fins pour les travaux de peinture.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Usage universel
- Une largeur de ruban pour la majorité des applications
- Adapté pour la carrosserie et les pièces mobiles (porte, capot, etc.)
- 95 % des ouvertures du véhicule peuvent être scellées et protégées du brouillard de peinture
Rapide et facile à utiliser
- Ajustement simple en fermant la porte
- Masquage répété inutile : il suffit de maintenir une pression pour éviter que le primaire ne devienne translucide lors des travaux de peinture ultérieurs
Papier adhésif caché
- La peinture n'adhère pas à la colle
- Les fibres ne se déposent pas sur les bordures de peinture
Mousse en polyester extrêmement absorbante
Haut degré d'absorption de la peinture, ce qui évite toute accumulation de peinture sur les bords.
Ruban étroit
Application précise car moins de matériau dans l'ouverture.
Ruban continu de 50 mètres
- Génère peu de déchets
- Economique
Protège l'intérieur du véhicule contre les brouillards de peinture pendant les travaux de peinture. Etanchéité des portes, capots, couvercles de coffre, toits ouvrants, trappes de réservoir de carburant.
Appliquer le ruban Soft Mask easy sur la carrosserie ou les pièces mobiles comme les portes, les capots, les couvercles, etc. Ce faisant, vérifier que le côté autocollant du ruban est toujours vers l'intérieur. Le ruban d'étanchéité est fixé en place lorsque les pièces mobiles sont fermées. Le joint est parfaitement positionné en brossant légèrement la mousse qui dépasse. Par conséquent, plus besoin de corrections ni de recollages.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!