Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban Easy Masking
Ruban spécial multi-pièces, stable en cas de contact avec une peinture à base aqueuse pour les travaux de masquage difficiles sur les véhicules, exempt de matériaux contenant du silicium
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Utilisation simple et gain de temps
- La lèvre en plastique divisée permet de soulever à la fois les joints plats et les joints plus profonds
- Cette lèvre en plastique permet également au ruban d'être inséré plus facilement qu'avec les produits conventionnels, ce qui permet d'accélérer son application
Ruban perforé
- La longueur requise peut être déchirée à la main, sans outils supplémentaires
- La perforation permet de masquer rapidement et facilement les rayons, par exemple sur les joints de fenêtre en caoutchouc
Excellent pour les travaux de peinture
- Les travaux de peinture nécessitant un séchage au four ne posent pas de problème, car le ruban résiste à la chaleur jusqu'à +110 °C pendant max. 1 heure
- Stable en cas de contact avec une peinture à base aqueuse et exempt de matériaux contenant du silicium
- Particulièrement adapté comme aide au masquage sur les joints, les fenêtres, les portes, les toits coulissants, les capots, les couvercles de coffre, les vitres avant et arrière
- Egalement excellent pour les travaux de peinture qui nécessitent un séchage au four, car le ruban résiste à la chaleur pendant de courtes périodes
Les surfaces sur lesquelles le ruban adhésif est appliqué doivent être sèches et exemptes de poussière, d'huile, de solvants ou de tout autre produit chimique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!