Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-170
Ruban d'étanchéité avec film d'aluminium doté d'un haut niveau d'étanchéité à la diffusion de vapeur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Produit WÜRTH Sealing System
Les produits individuels de la gamme WÜRTH Sealing System sont adaptés les uns aux autres en termes de compatibilité avec les matériaux.
Etanche à l'air et à la vapeur d'eau
Les spécifications du décret allemand sur la protection thermique applicable et les exigences de la norme DIN 4108 Partie 7 sont satisfaites lorsque le produit est utilisé correctement.
Facile à utiliser
L'excellent pouvoir adhésif du butyle facilite l'installation du ruban d'étanchéité.
Ne peut pas être enduit.
Le ruban d'étanchéité fiable et facile à installer est utilisé pour :
- Les joints de fenêtre intérieurs étanches à l'air et à la vapeur d'eau.
- Les finitions intérieures entièrement enduites dans les vieux bâtiments et les bâtiments préfabriqués.
1. Retirer l'huile, la graisse et tout matériau détaché du substrat.
2. Sur les surfaces minérales et hautement absorbantes, il est recommandé d'utiliser un primaire au butyle.
3. Retirer le film de protection de la bande en butyle et la coller sur la maçonnerie de telle sorte que la bande en butyle soit derrière la vitre intérieure ; appuyer fermement avec un rouleau de pression.
4. Injecter de la mousse dans le joint avec le pistolet PURLOGIC Top ou PURLOGIC Flex.
5. Retirer le papier de protection du papier autocollant et le coller au cadre de la vitre en le laissant dépasser de 10 à 15 mm ; appuyer fermement avec un rouleau de pression.
6. Le ruban d'étanchéité peut être recouvert d'une bande.
7. La bande en butyle et le ruban adhésif flexible, le ruban adhésif flexible plus ou le ruban d'étanchéité EPDM ne doivent pas entrer en contact les uns avec les autres.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!