Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de masquage en PVC lisse
Ruban de masquage pour protéger les surfaces lisses pendant les travaux de peinture, d'enduit et de vernissage, à l'intérieur et à l'extérieur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Support robuste et lisse
Le ruban n'est pas endommagé par les truelles de plâtrier
Sélectionner une colle à base de caoutchouc naturel
Excellente adhérence, même sur les surfaces légèrement irrégulières
Liaison solide entre la colle et le ruban
Permet un retrait sans résidus
La surface à couvrir doit être totalement sèche et exempte de poussière, de graisse et d'huile. Après utilisation (durée de collage max. : 6 semaines), le ruban doit être retiré à température ambiante (de +5 °C à +40 °C) en tirant dessus progressivement à un angle de 45° par rapport au bord de la surface peinte ou enduite.
Ne convient pas à la pierre naturelle.
Non adapté à un séchage au four.
A utiliser avec :
Métaux lisses et surfaces planes et polies comme la plupart des plastiques, peintures et vernis
Adéquation limitée pour :
Surfaces poreuses, poncées et rugueuses susceptibles d'absorber la colle sur le ruban ou de l'attaquer physiquement, comme les métaux poncés. En cas d'utilisation de peintures acryliques polyuréthanes à base d'eau, de peintures nitrocellulosiques présentant un taux de diluant élevé, d'autres substances chimiques agressives et de métaux non ferreux, comme le cuivre et l'aluminium, et de revêtements type eloxal et poudre, des essais préliminaires sont impératifs. Dans le cas contraire, des résidus peuvent être laissés.
Ne convient pas pour :
Toute surface présentant une stabilité interne insuffisante, comme du vernis mal collé ou du bois vieilli. Ne convient pas à la pierre naturelle.
La compatibilité totale avec la surface ne peut être garantie qu'en effectuant des essais préliminaires pendant au moins 48 heures dans des conditions d'application correctes et en appliquant le produit correctement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!