Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ruban d'étanchéité pour véhicules
Ruban d'étanchéité pour véhicules - 1
Ruban d'étanchéité pour véhicules - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité pour véhicules

Le ruban d'étanchéité pour véhicules protège contre les vibrations et scelle les joints de manière permanente en une seule étape.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Pré-comprimé à 20 %

  • Autocollant sur un côté

  • Résistance thermique : -30 °C à +90 °C

  • Perméable à la vapeur, empêchant ainsi l'accumulation d'eau

  • Une fois la compression relâchée, le ruban d'étanchéité développe une force de réajustement qui appuie fermement contre les bords des joints et compense les zones irrégulières.