Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ruban de réparation rapide HR
Ruban de réparation rapide HR - 1
Ruban de réparation rapide HR - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban de réparation rapide HR

Ruban autocollant en silicone très résistant pour la réparation immédiate et l'étanchéité des tuyaux et flexibles jusqu'à 8 bar de pression (Ø 1 pouce), pour recouvrir les poignées des outils.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Résiste à une large gamme de substances

  • Etanche à l'eau et à l'air en quelques secondes

  • Très polyvalent

  • Application très simple et rapide, également idéale pour les services de dépannage et d'urgence

  • Fonctionne aussi sur les surfaces humides ou grasses et sous l'eau

  • Peut être retiré sans résidus

  • Elasticité permanente
Indication

Le ruban n'est pas autocollant. Convient uniquement aux réparations temporaires. Ne peut pas être réutilisé. Il est déconseillé de repositionner le ruban une fois fixé.

Domaine d'application