Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ruban d'étanchéité en butyle
Ruban d'étanchéité en butyle - 1
Ruban d'étanchéité en butyle - 2
Ruban d'étanchéité en butyle - 3
Ruban d'étanchéité en butyle - 4
Ruban d'étanchéité en butyle - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité en butyle

Le ruban d'étanchéité autocollant en caoutchouc butyle assure une étanchéité durable grâce à sa résistance aux UV, aux intempéries et au vieillissement

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Excellente adhérence et compatibilité avec la plupart des matériaux courants


  • Excellente compatibilité avec le plexiglas, le Makrolon et le bitume (conformément à la norme DIN EN 1548)


Durabilité à long terme


  • Durée de vie presque illimitée si le produit est correctement appliqué par un professionnel

  • Excellente résistance aux UV, aux intempéries et à l'eau

  • Pour une utilisation en intérieur et en extérieur

  • Résistant à l'eau et imperméable


Idéal pour une utilisation dans le domaine de la "construction durable"


  • Sans risque pour la santé

  • Inodore

  • Effet isolant et insonorisant

  • Excellente étanchéité à la vapeur d'eau

  • Résistance transversale

  • Conforme aux exigences en matière de COV


Application simple et rapide


  • Immédiatement fonctionnel

  • Autocollant permanent


Autocollant



Sans solvant ni bitume

Homologation
  • Conforme aux fiches techniques IVD n° 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Compatible avec le bitume conformément à la norme DIN EN 1548


Conforme aux exigences en matière de COV selon :


  • EMICODE EC 1 Plus

  • AgBB scheme

  • COV français classe A+ et "ordonnance KMR"
Indication
  • Eviter de visser/percer le ruban en butyle

  • Le butyle ne peut pas être fixé mécaniquement !
Domaine d'application
Mode d'emploi