Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ruban d'étanchéité EPDM, intérieur
Ruban d'étanchéité EPDM, intérieur - 1
Ruban d'étanchéité EPDM, intérieur - 2
Ruban d'étanchéité EPDM, intérieur - 3
Ruban d'étanchéité EPDM, intérieur - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité EPDM, intérieur

Ruban d'étanchéité imperméable à l'air et à l'eau qui bloque la diffusion de vapeur

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Bloque l'eau et la diffusion de vapeur


Empêche la pénétration de l'humidité de l'intérieur dans la maçonnerie et prévient ainsi le risque de dommages structurels liés à l'humidité.



Très grande souplesse et résistance :
  • Grâce à son matériau de haute qualité et flexible, le film EPDM reste scellé en permanence et compense particulièrement bien les mouvements des composants

  • Grâce à sa résistance élevée aux UV et aux intempéries, le film EPDM est parfaitement adapté à l'étanchéité permanente

  • On obtient également une installation fiable sur les surfaces de construction légèrement irrégulières en combinaison avec la colle pour ruban d'étanchéité EPDM

  • Bonne compatibilité avec le bitume


Installation sécurisée sur les surfaces irrégulières

Avec la colle pour ruban SMP EDDN/colle pour ruban d'étanchéité EPDM, le ruban peut également être installé sur des surfaces irrégulières.



Bonne compatibilité avec le bitume
Indication

N'assure pas l'étanchéité à l'eau sous pression. Le ruban ne peut pas être enduit.

Domaine d'application