Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour intérieur

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour intérieur

Ruban d'étanchéité perméable à l'air et à l'eau, bloquant la diffusion de vapeur

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Economie de matériau grâce à l'épaisseur de 0,8 mm répondant aux mêmes exigences qu'une épaisseur de 1,2 mm


  • Plus économique

  • Traitement plus simple et plus flexible, par ex. dans les coins

  • Durabilité améliorée grâce à des économies de ressources


Etanche et bloque la diffusion de vapeur


  • Protège contre l'humidité pénétrant dans la maçonnerie de l'intérieur, réduisant ainsi le risque de dommages structurels liés à l'humidité


  • Grâce à son matériau de haute qualité et flexible, le film EPDM reste scellé en permanence et compense particulièrement bien les mouvements des composants

  • Grâce à sa résistance élevée aux UV et aux intempéries, le film EPDM est parfaitement adapté à l'étanchéité permanente

  • On obtient également une installation fiable sur les surfaces de construction légèrement irrégulières en combinaison avec la colle pour ruban d'étanchéité EPDM

  • Bonne compatibilité avec le bitume
Indication
  • Étanchéité intérieure, par ex. pour les éléments de plancher, les seuils des portes extérieures si le joint entre en contact avec la chape.

  • En raison des gradients de pression de vapeur, le ruban d'étanchéité intérieur EPDM doit être utilisé pour l'étanchéité intérieure et le ruban d'étanchéité extérieur EPDM pour l'étanchéité extérieure. Noter l'impression sur le ruban.

  • Le ruban ne peut pas être enduit.