Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité pour carrosserie
Ruban d'étanchéité autocollant permanent souple pour joints de carrosserie chevauchants
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Excellentes propriétés d'adhérence
Le ruban est hautement adhésif et offre un excellent pouvoir de collage permanent sur une large gamme de surfaces comme le métal, le plastique, le bois, la pierre, etc.
Bonne résistance aux UV, aux intempéries et à l'eau
Peut également être utilisé à l'extérieur ; résiste à la pluie et aux autres conditions climatiques (non adapté à une utilisation sous l'eau).
Résistant au vieillissement et aux températures élevées
- Lorsque le ruban est utilisé correctement, son pouvoir adhésif et son étanchéité parfaite peuvent durer de nombreuses années
- Convient également aux applications soumises à des températures élevées, comme les joints d'étanchéité sur carrosserie
Imperméable à la diffusion de vapeur
Le ruban d'étanchéité forme un scellement étanche et évite toute infiltration d'humidité dans la carrosserie.
Amortissement des bruits et des vibrations
Auto-amalgamant
Sans solvant et sans silicone
Etanchéité immédiate
Utilisation universelle pour les joints chevauchants et les raccords à vis dans le secteur automobile, la construction de conteneurs et de caravanes, p. ex. :
- Entre les garde-boue et la carrosserie
- Sur les feux stop et les feux arrière
- Sur les garnitures et les toits ouvrants
Il peut aussi être utilisé pour les travaux d'étanchéité généraux pour assurer une protection optimale contre la poussière, l'humidité et les vibrations dans le secteur de l'électricité, des machines et de la construction, ainsi que pour les technologies de climatisation et de ventilation, p. ex. :
Entre les pièces vissées, sur les soudures, tous types de logements et fractures de tuyaux.
Les surfaces à sceller doivent être sèches, porteuses et exemptes de poussière et de graisse. La température d'utilisation ne doit pas être inférieure à +5 °C. Les surfaces absorbantes et poreuses doivent être prétraitées avec un primaire butyle/bitume Würth (réf. 0892875). Le ruban pour carrosserie doit être appuyé soigneusement sur la surface. Presser les surfaces d'étanchéité l'une contre l'autre pour obtenir un joint parfait. Le butyle présente une tendance au "flux froid" (caractéristique de flux du ruban). Par conséquent, les produits en butyle doivent toujours être fixés mécaniquement, p. ex. en vissant les pièces, en appliquant un profil à pression. Toute pression de contact excessive sur le profil provoque le débordement du produit d'étanchéité. Ne jamais comprimer les produits en butyle jusqu'au point zéro (utiliser la rondelle fournie comme entretoise).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!