Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban en butyle Flex EURASOL®
Ruban d'étanchéité très flexible pour l'étanchéité à l'air, au vent et à la pluie à l'intérieur et à l'extérieur avec une excellente déformation tridimensionnelle autour des raccordements et une compensation du mouvement des composants.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Polyvalent
- Ruban en butyle adapté à pratiquement tous les types d'ouvertures
- Application rétrospective possible si les tuyaux et les câbles ont déjà été posés
Film spécial élastique
- Le ruban peut être étiré très facilement dans tous les sens, pour une excellente déformation tridimensionnelle autour des joints
- Compense les mouvements des composants de manière fiable
Pouvoir adhésif élevé
Excellente adhérence sur les surfaces pour une fiabilité maximale.
Excellente compatibilité avec les matériaux
Application rapide grâce au papier à décollage en saillie (qui se soulève manuellement) à division centrale
Le ruban flexible en butyle EURASOL est idéalement adapté aux pare-vapeur WÜTOP, aux coupe-vapeur et aux films de protection pour solives. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser ces films.
En extérieur
Pour sceller les ouvertures à travers les films de protection pour toits et solives, par ex. dans les cheminées ou les canalisations.
Intérieur
Pour sceller les ouvertures dans les pare-vapeur ou les coupe-vapeur, par ex. bouches d'aération ou câbles électriques. Pour ponter les joints entre les composants et les panneaux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!