Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ruban d'étanchéité adhésif double face WÜTOP® Filmfix Plus
Ruban d'étanchéité adhésif double face WÜTOP<SUP>®</SUP> Filmfix Plus - 1
Ruban d'étanchéité adhésif double face WÜTOP<SUP>®</SUP> Filmfix Plus - 2
Ruban d'étanchéité adhésif double face WÜTOP<SUP>®</SUP> Filmfix Plus - 3
Ruban d'étanchéité adhésif double face WÜTOP<SUP>®</SUP> Filmfix Plus - 4
Ruban d'étanchéité adhésif double face WÜTOP<SUP>®</SUP> Filmfix Plus - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité adhésif double face WÜTOP® Filmfix Plus

Film adhésif rapide et facile à appliquer ou collage de raccords étanche et coupe-vent pour utilisation à l'intérieur et en extérieur.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Excellente adhérence initiale et finale


  • Excellente force d'adhérence sur de nombreuses surfaces de construction classiques

  • Les films collés ne glissent pas

  • Film adhésif particulièrement résistant pour une fiabilité accrue


Application simple, rapide et propre


  • Application rapide avec la poignée à rouleau, pour les gauchers et les droitiers

  • La doublure séparée qui dépasse permet de retirer le film plus facilement

  • Pas de temps de durcissement

  • Produit pouvant être déchiré à la main


Conforme EnEV 2016, DIN 4108-7


  • Peut être appliqué sans madrier

  • Protection contre les déperditions de chaleur et la formation de moisissures

  • Résiste au vieillissement

  • Sans solvant

  • Résiste au gel


Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Indication

Nous recommandons l'utilisation des pare-vapeur et frein-vapeur WUTOP pour des résultats optimaux.


Ne peut pas être utilisé au niveau de piscines.


Pose permanente après 24 heures.


En cas de températures élevées de ≥ +70 °C sans couverture de toiture, une fixation mécanique supplémentaire est requise.

Domaine d'application