Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® Thermo HT
Ruban d'étanchéité adhésif avec force d'adhérence très élevée pour les collages étanches et hermétiques exigeants, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Formulation de colle spéciale, film adhésif résistant
- Le film adhésif résistant adhère de manière permanente avec une force d'adhérence initiale et permanente extrêmement élevée sur de nombreuses surfaces ; en particulier sur les membranes thermiques Wütop
- Collage fiable à partir de -10 °C
- Sans solvant
Film spécial de qualité supérieure
- Résiste à des températures pouvant atteindre jusqu'à +120 °C
- Excellentes propriétés d'adhérence, pour une force de maintien encore supérieure
- S'adapte parfaitement aux ouvertures
- Le canevas en tissu protège contre tout sur-étirement
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/à faibles taux de substances nuisibles. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
La solution Eurasol Thermo HT est idéale pour coller les films de protection de toiture WUTOP, les pare-vapeur WUTOP et les freins-vapeur WUTOP ; elle a été testée sur ces films. C'est pour cette raison qu'il est recommandé d'utiliser des films WUTOP pour optimiser les résultats. La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau de la zone collée. Ne pas soumettre le ruban adhésif à une tension à long terme.
Surfaces de film :
Collage permanent de sous-toitures, en particulier des sous-toitures thermiques Wütop. Convient également aux pare-vapeur, aux freins-vapeur et aux membranes de façade. Collage des sections de chevauchement de ces films, des raccords et des ouvertures. Réparation des dommages aux sous-toitures.
Surfaces en panneaux :
En combinaison avec Eurasol HaftPlus ou un primaire en spray (assurez-vous que le primaire est bien ventilé) pour jointures et raccords adhésifs de panneaux de particules souples et pour le collage adhésif des raccords de base. Collage de joints étanche pour panneaux OSB.
Fixer le ruban Eurasol Thermo HT sur le raccord de chevauchement en retirant seulement quelques centimètres du papier de couverture. Lorsque le papier de couverture est retiré, le ruban adhésif est collé par pression sur toute la longueur. Exercer une pression de contact suffisante. Après le collage, couper le ruban adhésif avec un couteau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!