Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité VKP® Trio SF
Ruban à joint d'étanchéité pré-comprimé et imprégné, pour sceller simultanément les joints de fenêtres et de portes intérieurs et extérieurs, notamment avec les joints peu profonds
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Propriétés d'étanchéité testées à plus de 600 Pa ; satisfait les exigences BG1 conformément à la norme DIN 18542
Propriété d'étanchéité à l'air testée (a < 0,1), satisfait les exigences BGR conformément à la norme DIN 18542
Résistance à la pluie contrôlée et garantie
Application rapide
Résistance à la pluie battante, isolation thermique et étanchéité à l'air en un seul produit
Perméable à l'extérieur à la vapeur d'eau
L'étanchéité de la surface sur un côté permet d'obtenir la propriété de diffusion de vapeur requise "plus étanche à l'intérieur qu'à l'extérieur".
Installation possible par tous les temps
Le produit assure une étanchéité complète quelles que soient les conditions météo.
Aucune réaction chimique avec d'autres matériaux
Le ruban résiste à la pluie, mais il doit également être scellé avec un ruban de butyle recouvert d'aluminium en cas d'eau stagnante (par exemple, horizontale et au-dessus) ou de l'eau appuyant sur le joint, si celui-ci n'est pas recouvert immédiatement après le montage. Un deuxième niveau pour évacuer l'eau (film d'étanchéité en forme de baquet) doit être créé dans la zone de raccord inférieure, afin que l'eau soit détournée vers l'extérieur de manière contrôlée. La vitesse de dilatation de VKP Trio SF dépend de la température. En cas de températures élevées, stocker le ruban dans un endroit frais ; en cas de températures basses, le stocker dans un endroit chauffé.
- A utiliser lors de la pose d'éléments de construction ayant une profondeur de joint étroite. Par exemple, lors du montage d'éléments qui ne reposent que partiellement sur le revêtement de façade, comme en cas de combinaison avec des systèmes composites d'isolation thermique ou des façades montées sur l'avant.
- Le ruban VKP Trio SF est étanche sur sa face interne, colorée en gris. Dans le joint, cette étanchéité permet de s'assurer que le gradient de diffusion de la vapeur de l'intérieur vers l'extérieur est conforme aux exigences RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Association de qualité pour les fenêtres et les portes).
1. Préparation :
- Nettoyer les surfaces pour éliminer le plus gros des salissures.
- Couper environ 2 cm aux deux extrémités du ruban.
- Prendre en compte la longueur supplémentaire d'environ 2 cm/m lors de la découpe de la longueur de ruban.
2. Installation sur fenêtre :
- Enlever le film de protection du papier autocollant et coller le ruban sur le profil de la fenêtre.
- Vérifier que le positionnement est correct à l'intérieur et à l'extérieur (couleur grise à l'intérieur).
3. Aspect dans l'angle :
- Le ruban est joint grossièrement dans les coins ; compresser le ruban dans le sens longitudinal.
- Toujours éviter les fuites.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!