Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour utilisation en intérieur
Ruban d'étanchéité imperméable à l'air et à l'eau qui bloque la diffusion de vapeur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Etanche et bloque la diffusion de vapeur, empêchant la pénétration de l'humidité de l'intérieur du bâtiment dans la maçonnerie et réduisant ainsi le risque de dommages au bâtiment liés à l'humidité
- Grâce à son matériau de haute qualité et flexible, le film EPDM reste scellé en permanence et compense particulièrement bien les mouvements des composants
- Sa haute résistance aux UV et aux intempéries rend le film EPDM idéal pour une étanchéité durable et fiable
- Application sécurisée même sur les supports de construction légèrement irréguliers en combinaison avec la colle pour ruban d'étanchéité EPDM
- Bonne compatibilité avec le bitume
Le ruban ne peut pas être enduit.
Etanchéification permanente et fiable des joints en intérieur, par ex. pour les rebords de fenêtres, les fenêtres situées au niveau du sol et les portes de balcon, pour les seuils de porte extérieurs, les vérandas et au niveau des façades.
- Les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussière et de graisse, et capables de supporter des charges.
- Pose : Couper le ruban EPDM à la longueur requise. Appliquer la colle pour ruban d'étanchéité EPDM sur la surface et essuyer avec une spatule. Coller le ruban EPDM sur la surface et appuyer légèrement à l'aide d'un rouleau de pression, tout en veillant à éviter les tensions.
- Sur le cadre/l'élément, il faut fixer le ruban d'étanchéité de la version avec bandes autocollantes et/ou étanchéité des composants en contact avec le sol, conformément à la norme DIN18533 avec un assemblage mécanique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!