Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur - 1
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur - 2
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur - 3
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur

Ruban d'étanchéité respirant, élastique et résistant aux intempéries.

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Résistant à l'eau et respirant


  • Assure une protection durable contre les infiltrations d'eau venant de l'extérieur

  • Parallèlement, la membrane est suffisamment perméable pour laisser la vapeur d'eau provenant de l'intérieur s'échapper vers l'extérieur, évitant ainsi tout dommage lié à l'humidité sur les bâtiments


Extrêmement élastique


  • Sécurité optimale en cas de mouvement des composants

  • Application pratique grâce à la flexibilité du ruban


Excellente résistance aux intempéries


  • Matériau de qualité supérieure pour une étanchéité permanente en toute sécurité

  • Très bonne résistance aux UV


Montage sécurisé sur les supports irréguliers


Montage sécurisé même sur les supports de construction légèrement irréguliers en combinaison avec la colle pour ruban d'étanchéité EPDM.



Bonne compatibilité avec le bitume

Indication

Ne convient pas à l'étanchéification des zones en contact avec le sol/ne convient pas aux joints selon la norme DIN 18533.



Le ruban ne peut pas être enduit.