Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 1,2 mm
Ruban d'étanchéité respirant, élastique et résistant aux intempéries
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Imperméable et respirant
- Assure une protection durable contre les infiltrations d'eau venant de l'extérieur
- Parallèlement, la membrane est suffisamment perméable pour laisser la vapeur d'eau provenant de l'intérieur s'échapper vers l'extérieur, évitant ainsi tout dommage lié à l'humidité sur les bâtiments
Extrêmement élastique
- Sécurité optimale en cas de mouvement des composants
- Application pratique grâce à la flexibilité du ruban
Excellente résistance aux intempéries
- Matériau haut de gamme pour une étanchéité permanente garantie
- Excellente résistance aux UV
Mise en œuvre sécurisée sur les matériaux supports irréguliers
- On obtient également une installation fiable sur les matériaux supports de construction légèrement irréguliers en combinaison avec la colle pour ruban d'étanchéité EPDM.
Bonne compatibilité avec le bitume
Ne convient pas aux joints selon les classes d'influence d'eau W2.2-E (exposition élevée à l'eau sous pression profondeur d'immersion ≥ 3 m), conformément à la norme DIN 18533, ni aux joints contre l'eau sous pression conformément à la norme DIN 18195-6.
Le ruban ne peut pas être enduit.
- Scellement permanent et fiable des joints en extérieur, p. ex. pour les rebords de fenêtres, les fenêtres situées au niveau du sol et les portes de balcon, pour les seuils de porte extérieurs, les vérandas et au niveau des façades
- Etanchéification des joints aveugles
- Pour le scellement de base/seuil lors de l'assemblage au niveau du scellement derrière l'isolation périmétrique. Le ruban d'étanchéité EPDM d'une épaisseur de 1,2 mm convient à cet effet dans les classes d'influence d'eau suivantes : W1.1-E : Humidité du sol et eau non pressurisée pour les panneaux de plancher et les murs en contact avec le sol, W1.2-E : Humidité du sol et eau non pressurisée pour les panneaux de plancher et les murs avec drainage en contact avec le sol, W1.1-E : Influence modérée de l'eau sous pression de profondeur d'immersion ≤ 3 m, W1.1-E : Eau non pressurisée sur des plafonds non navigables couverts de terre, W4-E : Eau vaporisée sur la prise murale ainsi que de l'eau capillaire dans et sous les murs en contact avec le sol.
- Les matériaux supports doivent être secs, exempts de poussière et de graisse, et capables de supporter des charges
- Pose : Couper le ruban EPDM à la longueur requise. Appliquer la colle pour ruban d'étanchéité EPDM sur le matériau support et essuyer avec une spatule. Coller le ruban EPDM sur le matériau support et appuyer légèrement à l'aide d'un rouleau de pression, tout en veillant à éviter les tensions.
- Le ruban d'étanchéité doit également être fixé sur le cadre/l'élément à l'aide d'une fixation mécanique (comme décrit dans la norme DIN 18533) dans la conception avec une bande autocollante
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!