Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm
Ruban d'étanchéité respirant, élastique et résistant aux intempéries
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Résistant à l'eau et respirant
- Assure une protection durable contre les infiltrations d'eau venant de l'extérieur
- Parallèlement, la membrane est suffisamment perméable pour laisser la vapeur d'eau provenant de l'intérieur s'échapper vers l'extérieur, évitant ainsi tout dommage lié à l'humidité sur les bâtiments
Extrêmement élastique
- Sécurité optimale en cas de mouvement des composants
- Application pratique grâce à la flexibilité du ruban
Excellente résistance aux intempéries
- Matériau de qualité supérieure pour une étanchéité permanente en toute sécurité
- Très bonne résistance aux UV
Montage sécurisé sur les supports irréguliers
Montage sécurisé même sur les supports de construction légèrement irréguliers en combinaison avec la colle pour ruban d'étanchéité EPDM.
Bonne compatibilité avec le bitume
Ne convient pas à l'étanchéification des zones en contact avec le sol/ne convient pas aux joints selon la norme DIN 18533.
Le ruban ne peut pas être enduit.
Etanchéification permanente et fiable des joints en intérieur, p. ex. pour les rebords de fenêtres, les vérandas et au niveau des façades.
- Les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussière et de graisse, et capables de supporter des charges.
- Pose : Couper le ruban EPDM à la longueur requise. Appliquer la colle pour ruban d'étanchéité EPDM sur la surface et essuyer avec une spatule. Coller le ruban EPDM sur la surface et appuyer légèrement à l'aide d'un rouleau de pression, tout en veillant à éviter les tensions.
- Le ruban d'étanchéité doit également être fixé sur le cadre/l'élément à l'aide d'une fixation mécanique (comme décrit dans la norme DIN 18533) dans la conception avec une bande autocollante.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!