Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ruban d'étanchéité EPDM en caoutchouc cellulaire
Ruban d'étanchéité EPDM en caoutchouc cellulaire - 1
Ruban d'étanchéité EPDM en caoutchouc cellulaire - 2
Ruban d'étanchéité EPDM en caoutchouc cellulaire - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité EPDM en caoutchouc cellulaire

Particulièrement résistant au vieillissement et aux intempéries ; ruban d'étanchéité pour scellement permanent à exigences élevées à l'intérieur et en extérieur.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Mousse à cellules fermées pour une étanchéité aux fuites optimale


Offre une protection optimale contre les infiltrations d'eau.



Résilience élevée et haute flexibilité du matériau


Les petites zones irrégulières de la surface d'application sont très bien nivelées, évitant toute infiltration d'eau.



Excellente résistance aux intempéries, au vieillissement, aux UV et aux températures


Offre également une protection optimale pour les joints exposés à de lourdes charges.



Excellente compatibilité avec les matériaux, car ne contient pas de solvants



Très bonne résistance à l'abrasion

Domaine d'application