Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour intérieur

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour intérieur

Ruban d'étanchéité respirant, élastique et résistant aux intempéries

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

L'économie de matériau de 0,8 mm d'épaisseur répond aux mêmes exigences que pour une épaisseur de 1,2 mm


  • Plus grande économie

  • Traitement plus simple et plus flexible, par exemple dans les coins

  • Durabilité améliorée grâce à des économies de ressources


Résistant à l'eau et respirant


  • Assure une protection durable contre les infiltrations d'eau venant de l'extérieur

  • Parallèlement, la membrane est suffisamment perméable pour laisser la vapeur d'eau provenant de l'intérieur s'échapper vers l'extérieur, évitant ainsi tout dommage lié à l'humidité sur les bâtiments


  • Grâce à son matériau de haute qualité, le film EPDM reste scellé en permanence et compense particulièrement bien les mouvements des composants

  • Grâce à sa résistance élevée aux intempéries, le film EPDM est parfaitement adapté à l'étanchéité permanente

  • On obtient également une installation fiable sur les surfaces de construction légèrement irrégulières en combinaison avec le ruban d'étanchéité adhésif SMP EPDM.

  • Bonne compatibilité avec le bitume
Indication
  • Étanchéité intérieure, par ex. pour les éléments de plancher, les seuils des portes extérieures si le joint entre en contact avec la chape.

  • En raison des gradients de pression de vapeur, le ruban d'étanchéité intérieur EPDM doit être utilisé pour l'étanchéité intérieure et le ruban d'étanchéité extérieur EPDM pour l'étanchéité extérieure. Noter l'impression sur le ruban.

  • Le ruban ne peut pas être enduit.