Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour extérieur
Ruban d'étanchéité respirant, élastique et résistant aux intempéries
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
L'économie de matériau de 0,8 mm d'épaisseur répond aux mêmes exigences que pour une épaisseur de 1,2 mm
- Plus grande économie
- Traitement plus simple et plus flexible, par exemple dans les coins
- Durabilité améliorée grâce à des économies de ressources
Résistant à l'eau et respirant
- Assure une protection durable contre les infiltrations d'eau venant de l'extérieur
- Parallèlement, la membrane est suffisamment perméable pour laisser la vapeur d'eau provenant de l'intérieur s'échapper vers l'extérieur, évitant ainsi tout dommage lié à l'humidité sur les bâtiments
- Grâce à son matériau de haute qualité, le film EPDM reste scellé en permanence et compense particulièrement bien les mouvements des composants
- Grâce à sa résistance élevée aux intempéries, le film EPDM est parfaitement adapté à l'étanchéité permanente
- On obtient également une installation fiable sur les surfaces de construction légèrement irrégulières en combinaison avec le ruban d'étanchéité adhésif SMP EPDM.
- Bonne compatibilité avec le bitume
- Ne convient pas aux joints selon les classes d'influence d'eau W2.2-E (forte influence de l'eau sous pression ≥, profondeur d'immersion de 3 m).
- Le ruban ne peut pas être enduit.
Etanchéification permanente et fiable des joints en extérieur, p. ex. pour les rebords de fenêtres, les fenêtres situées au niveau du sol et les portes de balcon, pour les seuils de porte extérieurs, les vérandas et au niveau des façades.
- Feuille de barrière murale
- Joints derrière les matériaux isolants du périmètre
- Correspond aux classes d'influence de l'eau suivantes selon la norme DIN 18533 :
- W1.1-E : Humidité du sol et eau non pressurisée pour les panneaux de plancher et les murs en contact avec le sol
- W1.2-E : Humidité du sol et eau non pressurisée pour les panneaux de plancher et les murs avec drainage en contact avec le sol
- W1-E : Étanchéité externe sur les surfaces de plafond recouvertes de terre et non traversées, avec humidité du sol et eau non pressurisée – eau d'infiltration non permanente
- W2.1-E : Influence modérée de l'eau sous pression ≤ profondeur d'immersion de 3 m
- W4.E : Eau vaporisée sur la prise murale ainsi que de l'eau capillaire dans et sous les murs en contact avec le sol
- Les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussière, de graisse et de glace et capables de supporter des charges. Nous recommandons de nettoyer les éléments à l'aide du nettoyant de surface Activating Cleaner.
- Pose : Couper le ruban EPDM à la longueur requise. Appliquer le ruban d'étanchéité adhésif SMP EPDM sur la surface et essuyer avec une spatule. L'épaisseur de la couche adhésive doit être de 1 mm. Coller le ruban EPDM sur la surface et appuyer légèrement à l'aide d'un rouleau à pression, tout en s'assurant d'une installation sans tension.
- Le ruban autocollant en butyle est utilisé comme aide au montage sur le cadre/l'élément et le ruban doit être fixé par une fixation mécanique conformément à la norme DIN18533.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!