Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ruban d'emballage PP spécial

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'emballage PP spécial

Film extra-résistant avec application d'adhésif accrue pour une excellente adhérence sur une grande variété de surfaces

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Ruban adhésif de haute qualité pour étanchéifier de manière fiable même les boîtes en carton de mauvaise qualité

  • Très haute résistance à la déchirure, aussi bien dans le sens de la longueur que de la largeur, pour les boîtes d'expédition de forme irrégulière

  • Etanchéité optimale et fiable grâce à une adhérence initiale élevée et une bonne stabilité aux UV

  • Le ruban adhésif est sans solvant, ce qui le rend meilleur pour la santé

  • Agréable à utiliser en raison de son bruit contenu lors du déroulement

  • Résistance aux acides et aux bases dilués